トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
ふうりん防暑タレ
(1件のレビュー)
用途
作業用ヘルメットや布帽子に
幅(mm)
(ヘルメット取付け部の布幅)500
高さ(mm)
(最小)190、(最大)280
材質
綿
質量(g)
約35
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75167644
No.79
青
¥
1,100
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
75167635
No.79
黄
¥
1,100
取扱い終了
75167653
No.79
緑
¥
1,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください