トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
冷や冷や防暑タオル詰め替え用保冷材
こんなお得な商品も!
冷却ネックバンド 保冷剤付用保冷剤
モノタロウ
¥
179
税込
¥
197
(12)
材質
水、高分子吸収ポリマー、防腐剤
使用目的
暑さ対策
適合本体
No.7179
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75167662
No.SP-7180
¥
240
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください