トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
ベンチレーション付き防じんゴーグル No.1210
形状
ゴーグル型
機能
くもり止め
質量(g)
約65
規格
JIS規格品
レンズ色
クリア
フレーム色
クリア
材質(フレーム)
軟質塩化ビニル
材質(レンズ)
セルロース0.8mm厚
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75167976
No.1210
¥
1,600
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください