ベンチレーション付き防じんゴーグル No.1280

ベンチレーション付き防じんゴーグル No.1280 - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
形状ゴーグル型機能くもり止め質量(g)約80規格JIS規格品レンズ色クリアフレーム色クリア材質(フレーム)軟質塩化ビニル材質(レンズ)セルロース0.5mm厚RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75167985No.1280
1,900
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする