トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
防塵メガネ No.1377-Y
形状
一眼型
機能
くもり止め
材質
(つる)ナイロン
質量(g)
約41
レンズ色
イエロー
フレーム色
ブラック
材質(レンズ)
ポリカーボネート
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75168231
No.1377-Y
¥
2,200
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください