曜日別特売

防塵メガネ No.1308-G

防塵メガネ No.1308-G - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
種類遮光メガネ材質(つる)ナイロン質量(g)約32レンズ色グリーンフレーム色ブラック機能つるの長さ調節材質(レンズ)ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75168256No.1308-G
1,800
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする