曜日別特売

防塵メガネ No.1325-C

防塵メガネ No.1325-C - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)防塵メガネ No.1325-C - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

バネ付きつるでフィット感抜群タイプ。
傷が付きにくい特殊ハードコーティング加工。

形状二眼型仕様UVカット材質(つる)金属質量(g)約46規格JIS規格品レンズ色クリア加工硬化処理材質(レンズ)ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75168265No.1325-C
4,000
3,500
3,850(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする