トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
防塵メガネ No.1343
(1件のレビュー)
形状
一眼型
機能
くもり止め
材質
(つる)ポリカーボネート
質量(g)
約31
規格
JIS規格品
レンズ色
クリア
材質(レンズ)
ポリカーボネート
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75168301
No.1343
¥
1,600
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください