曜日別特売

防塵メガネ No.1340-S

防塵メガネ No.1340-S - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)防塵メガネ No.1340-S - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)防塵メガネ No.1340-S - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
(2件のレビュー)
形状2眼型機能硬化処理仕様UVカット材質ポリカーボネート質量(g)約23レンズ色スモーク材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75168432No.1340-S
980
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75168432
2018-02-15
用途: 運転、切削作業時
建設業・工事業

コスパが良い。これよりも高い価格で購入したものが壊れたので交換する為に購入したが、以前のものよりシンプルで余計なことがしてなくて良い。

対象商品 : 75168432
2018-02-06
用途: 軽量!

ランニングでのサングラスとして購入。
思ったより軽量。
大変満足しております!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする