トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
防塵メガネ No.1341
形状
二眼型
機能
硬化処理
質量(g)
約23
レンズ色
クリア
フレーム色
ブルー
材質(フレーム)
ポリカーボネート
材質(レンズ)
ポリカーボネート
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75168457
No.1341-CB
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください