トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
帽子取付用メッシュメガネ
(1件のレビュー)
ヘルメットに簡単取付け。
材質(レンズ)
スチール(24メッシュ)
形状
一眼型(帽子取付用)
高さ(mm)
(最長部)180
質量(g)
約83g
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75168563
No.1410
¥
3,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください