トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
ヘルメット取付型 3次元曲面フェイスシールド
(1件のレビュー)
仕様
UVカット
遮光度
#3相当
材質(レンズ)
ポリカレンズ
質量(g)
約170
種類
ヘルメット
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75168737
No.1175-G
¥
11,000
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください