トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
取替え式防じんマスク No.1830
種別
取替式防じん
付属品
フィルター、メリヤス、吸水マット、フィットチェッカー
区分
RS2
質量(g)
89±8
吸気抵抗(Pa)
80以下
粒子捕集効率(%)
95以上
排気抵抗(Pa)
70以下
材質(面体)
エラストマー
RoHS指令(10物質対応)
対応
指定防護係数
10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75168861
No.1830-N
¥
3,400
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください