トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
取替え式防じんマスク No.1850
(1件のレビュー)
付属品
フィルター、吸水マット、フィットチェッカー
質量(g)
154±20
吸気抵抗(Pa)
160以下
粒子捕集効率(%)
99.9以上
国家検定合格番号
TM4365
排気抵抗(Pa)
80以下
材質(面体)
軟質ポリエチレン
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75168904
No.1850-N
取替式防じん
-
¥
4,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
75168895
No.1850-B
取替式防じん
RL3
¥
4,600
取扱い終了
75168913
No.1850-Y
-
RL3
¥
4,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください