トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
防じん機能付き防毒マスク No.1890
(1件のレビュー)
種別
防毒マスク
対象ガス
有機ガス
付属品
吸収缶、防じんフィルター、吸水マット、フィットチェッカー
区分
S1
質量(g)
100±10
吸気抵抗(Pa)
50以下
排気抵抗(Pa)
80以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75169333
No.1890
¥
4,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください