トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
取替え用吸収缶
(1件のレビュー)
ガスの種類
有機ガス用
適合本体
No.1890
質量(g)
75±10
吸気抵抗(Pa)
280以下
粒子捕集効率(%)
80以上
除毒能力(分)
200以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75169342
No.1892
¥
1,100
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください