トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
ソフト耳栓
付属品
携帯用ケース
材質
ウレタンスポンジ
色
オレンジ
質量(g)
約1
コード
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
周波数(Hz)/遮音値(dB)
500/40.3、1000/37.4、2000/37.1、4000/44.3
ケース
あり
内容量
1式(2組)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75169367
No.1900
¥
500
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください