トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
安全帯交換用 50mm幅ナイロン製ベルト No.1015
ベルト長さ(mm)
1250
質量(g)
約300
バックル
スライドバックル
材質(ベルト)
ナイロン
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
ベルト幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75170584
No.1015
黒
50
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75170593
No.1015
緑
50.0
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75170602
No.1015
黄
50.0
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75170611
No.1015
ライトブルー
50.0
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75170636
No.1015
紺
50.0
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75170627
No.1015
白
50.0
¥
2,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください