トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
クッションパッド付き補助ベルト No.1030
抜群の安定感が自慢のクッションパッド付き。
日本製。
長さ(mm)
700
質量(g)
約370
全8種類を絞り込む
色
選択してください
ライトブルー
白
紺
緑
黄
黒
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
色
バックル
材質(ベルト)
適合ベルト幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75170837
No.1030
1本
100.0
紺
金属
ナイロン
60
¥
4,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
72日以内出荷
返品不可
75170846
No.1030
1本
100.0
黒
金属
ナイロン
60
¥
4,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
75170864
No.1030
1本
100.0
緑
金属
ナイロン
60
¥
4,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75170821
No.1030
1本
100.0
黄
金属
ナイロン
60
¥
4,400
取扱い終了
返品不可
75170855
No.1030
1本
100.0
白
金属
ナイロン
60
¥
4,400
取扱い終了
75170873
No.1030
1本
100.0
ライトブルー
金属
ナイロン
60
¥
4,400
取扱い終了
49379514
No.1030
1個
-
-
-
-
-
¥
4,600
取扱い終了
49379523
No.1030
1個
-
-
-
-
-
¥
4,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください