トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
クッションパッド付き補助ベルト No.1040
130mm幅のクッションパッドでさらに優れた安定感。
日本製。
長さ(mm)
700
質量(g)
約410
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
ベルト色
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75170882
No.1040
1本
緑
-
130.0
¥
5,000
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75170891
No.1040
1本
黄
-
130.0
¥
5,000
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75170916
No.1040
1本
紺
-
130.0
¥
5,000
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
55日以内出荷
返品不可
75170925
No.1040
1本
-
黒
130.0
¥
5,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75170907
No.1040
1本
白
-
130.0
¥
5,000
取扱い終了
75170934
No.1040
1本
-
ライトブルー
130.0
¥
5,000
取扱い終了
49379532
No.1040
1個
紫
-
-
¥
5,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください