トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
50mm幅用フックハンガー
材質
ナイロン
質量(g)
12
適合ベルト幅(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75171031
No.B-43
ライトブルー
¥
260
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75171047
No.B-43
黒
¥
260
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75171056
No.B-43
緑
¥
260
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75171065
No.B-43
黄
¥
260
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75171074
No.B-43
白
¥
260
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください