安全帯用反射パッド

安全帯用反射パッド - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)安全帯用反射パッド - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
(3件のレビュー)

面ファスナーで簡単装着。50mm幅用。

用途夜間の作業・暗所での作業などの安全に材質ポリエステルメッシュ、(反射材)広角度マイクロプリズム式反射シート幅(mm)50.0RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75174023No.59-L250約25
1,100
799
879(税込)
当日出荷
75174032No.59-S100約10
1,000
729
802(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75174023
2021-04-28
用途: 鉄道工事用ハーネス
建設業・工事業

素材が柔らかかくてとても扱いやすかったです。ありがとうございました。

対象商品 : 75174023
2017-06-30
用途: 土木工事
建設業・工事業

擦れて糸がほつれてしまう為もう少し耐久性が欲しいですね。

対象商品 : 75174023
2015-04-08
用途: 鉄道関連の工事

フルハーネス安全帯に装着していてよく目立ちます。裏がオレンジメッシュなのでやや派手すぎるくらいですが、特に邪魔に感じる太さでもなく良い感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする