トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
プリズム反射式 ナイロンメッシュ
(1件のレビュー)
材質
メッシュ/ナイロン
質量(g)
約240
テープ幅(mm)
70
ウエスト(cm)
85~120
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1着
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ地色
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75174102
No.64
黄色
黄色
¥
5,000
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75174111
No.64
白
紺
¥
5,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください