トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
LED点滅式 安全ベスト
両サイド・前合わせ部3ヶ所の面ファスナーで胴回り85~120cmまで調節可能。
70mm幅 反射材。
単3電池2個使用(別売)
女性に最適Sサイズ。
LEDランプ
あり
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色(本体)
テープ地色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49379566
No.7046-S
1個
黄色
ライム
約270
¥
4,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75174127
No.7046
1着
黄色
黄色
約328
¥
4,800
取扱い終了
代替品有
75174136
No.7046
1着
紺
白
約328
¥
4,800
取扱い終了
75174145
No.7046
1着
紺
ライム
約328
¥
4,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください