トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
腕章
こんなお得な商品も!
ひも式腕章(5枚パック)
モノタロウ
¥
1,398
税込
¥
1,538
(1)
取付方式
安全ピン
材質
塩化ビニール
寸法(mm)
幅90×長さ390
質量(g)
約40
タイプ
安全ピン取付け式
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75174163
No.65P
白
¥
400
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
75174172
No.65P
黄
¥
400
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください