トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
ヒジガード
種別
ひじガード
材質
ポリエチレン
質量(g)
約110
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75175021
No.2215
黒、(生地部)黒
¥
1,800
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
75175037
No.2215
赤、(生地部)黒
¥
1,800
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75175046
No.2215
青、(生地部)紺
¥
1,800
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください