トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
ペイントシール兜
文字内容
兜
取付方式
シール
材質
アクリル系樹脂
寸法(mm)
85×60
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75175362
No.PT-3
金
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
8日以内出荷
75175371
No.PT-3
銀
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
メーカー直送
75175387
No.PT-3
黒
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
8日以内出荷
75175396
No.PT-3
赤
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください