E型集水器

E型集水器 - Panasonic(パナソニック)E型集水器 - Panasonic(パナソニック)E型集水器 - Panasonic(パナソニック)E型集水器 - Panasonic(パナソニック)E型集水器 - Panasonic(パナソニック)E型集水器 - Panasonic(パナソニック)E型集水器 - Panasonic(パナソニック)E型集水器 - Panasonic(パナソニック)
(13件のレビュー)
種類集水器内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適合サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75119791KQ1333パールグレー(しろ)100×60×55(軒とい)100、(たてとい)60・55
1,480
1,398
1,538(税込)
当日出荷
75119807KQ4333100×60×55(軒とい)100、(たてとい)60・55
1,480
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
75119816KQ5333新茶100×60×55(軒とい)100、(たてとい)60・55
1,480
1,398
1,538(税込)
当日出荷
75119825KQ0343ミルクホワイト105×75×60(軒とい)105、(たてとい)75・60
1,480
1,398
1,538(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
75119834KQ1343パールグレー(しろ)105×75×60(軒とい)105、(たてとい)75・60
1,480
1,398
1,538(税込)
当日出荷
75119843KQ2343ネズミ105×75×60(軒とい)105、(たてとい)75・60
1,480
1,398
1,538(税込)
当日出荷
75119852KQ4343105×75×60(軒とい)105、(たてとい)75・60
1,480
1,398
1,538(税込)
当日出荷
75119861KQ5343新茶105×75×60(軒とい)105、(たてとい)75・60
1,480
1,398
1,538(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
75119877KQ6343ブラック105×75×60(軒とい)105、(たてとい)75・60
1,480
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75119877
2024-06-26
用途: 工場雨樋修理

集水器が通常型(桝型)だったが、落ち葉や土埃が溜まりやすくスロート形状に段差が無い
E型へ変更した。
大屋根の雨樋であるため、排水性に配慮しての選定であったが、大雨が降るまでは効果の確認はできない。
形状がスマートで無駄が無く、スロート形状による背圧効果が期待できると思う。
雨樋に対する固定方法は同社製「パッチン接手」と同様だが、ズレやすいので接着した。

対象商品 : 75119816
2022-08-26
用途: 雨樋の設置作業
Log House Nisekoサービス業

軒樋のサイズ100mm、縦樋のサイズ60に使用しようと思い購入ましたが、縦樋の継ぎ目がかなりゆるかったです。縦樋のサイズ60のエルボが、この集水器の縦樋の接合部分に上手く接続できたので結果問題ありませんでしたが、縦樋のサイズ55mmが正確にフィットするものと思われます。

対象商品 : 75119861
2022-06-21
用途: 雨どいの施工
不動産業

飾り付きのものよりもコンパクトでスペースがない場所に取り付けるのに最適でした。使いやすいと思います。

対象商品 : 75119791
2021-10-07
用途: 壊れてたので、修理
電気・ガス・熱供給・水道業

パチンとハメるだけで、簡単に装着できました。
色も馴染んでました。

対象商品 : 75119843
2020-11-28
用途: 樋の修理
自動車・二輪車・自転車関連業

すぐに届いたので助かりました
取付も簡単でしっかり固定されました

対象商品 : 75119791
2020-06-28
用途: 雨樋の集水時
建設業・工事業

約1度勾配の雨樋を集水し、簡単に、竪樋に接続排水できた。

対象商品 : 75119791
2019-04-15
用途: 雨樋を集水する時
建設業・工事業

雨樋で集めた水を、簡単に、縦樋に流すことができた。

対象商品 : 75119791
2022-06-22
用途: 補修工事
株式会社サルーテ

他の継手がミルクホワイトがあるのに集水器のみ色がないのが大変不満です。
その部分だけ色合わせが必要になってしまいました。
全色そろえてほしいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする