全21種類を絞り込む
内容量
21種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
種類
適合サイズ
分類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75119965KQ08381個集水器ミルクホワイト(受口)55×2本、(落口)55たて系列部材
1,480
1,398
1,538(税込)
当日出荷
75119974KQ18381個集水器パールグレー(しろ)(受口)55×2本、(落口)55たて系列部材
1,480
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
75119992KQ48381個集水器(受口)55×2本、(落口)55たて系列部材
1,480
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
75120001KQ58381個集水器新茶(受口)55×2本、(落口)55たて系列部材
1,480
1,398
1,538(税込)
当日出荷
30821132KQ68381個集水器(受口)55×2本、(落口)55たて系列部材
1,480
1,098
1,208(税込)
10日以内出荷
返品不可
75120017KQ08481個集水器ミルクホワイト(受口)60×2本、(落口)60たて系列部材
1,480
1,398
1,538(税込)
当日出荷
75120026KQ18481個集水器パールグレー(しろ)(受口)60×2本、(落口)60たて系列部材
1,480
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
75120035KQ2848J1個集水器ネズミ(受口)60×2本、(落口)60たて系列部材
1,480
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
75120044KQ4848J1個集水器(受口)60×2本、(落口)60たて系列部材
1,480
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
75120053KQ58481個集水器新茶(受口)60×2本、(落口)60たて系列部材
1,480
1,398
1,538(税込)
当日出荷
75120062KQ68481個集水器ブラック(受口)60×2本、(落口)60たて系列部材
1,480
1,398
1,538(税込)
当日出荷
30821148KQX848J1個集水器モダンベージュ(受口)60×2本、(落口)60たて系列部材
1,480
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
30821543KQZ848J1個集水器オークブラウン(受口)60×2本、(落口)60たて系列部材
1,480
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
18635149KQD848J1セット(10個)-オークグレー--
14,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
75119983KQ28381個集水器ネズミ(受口)55×2本、(落口)55たて系列部材
1,270
取扱い終了
返品不可
代替品有
30819486KQ08581個集水器ミルクホワイト(受口)75×2本、(落口)75たて系列部材
1,520
取扱い終了
返品不可
代替品有
75120096KQ48581個集水器(受口)75×2本、(落口)75たて系列部材
1,520
取扱い終了
返品不可
代替品有
30821184KQ68581個集水器ブラック(受口)75×2本、(落口)75たて系列部材
1,520
取扱い終了
代替品有
75120071KQ18581個集水器パールグレー(しろ)(受口)75×2本、(落口)75たて系列部材
1,520
取扱い終了
75120087KQ28581個集水器ネズミ(受口)75×2本、(落口)75たて系列部材
1,520
取扱い終了
返品不可
75120105KQ58581個集水器新茶(受口)75×2本、(落口)75たて系列部材
1,520
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75119983KQ283875119974KQ1838KQ2838 P型集水器 Panasonic(パナソニック) 75119974P型集水器Panasonic(パナソニック)1個
1,398
税込1,538
色違いの商品です
30819486KQ085883577237KQ08581KQ0858 P型集水器 Panasonic(パナソニック) 83577237P型集水器Panasonic(パナソニック)1個
1,698
税込1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75120096KQ485883577255KQ48581KQ4858 P型集水器 Panasonic(パナソニック) 83577255P型集水器Panasonic(パナソニック)1個
1,698
税込1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
30821184KQ685883577246KQ68581KQ6858 P型集水器 Panasonic(パナソニック) 83577246P型集水器Panasonic(パナソニック)1個
1,698
税込1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-11
用途: 雨樋交換
製造業

ガルバリの雨樋が20年で竪樋の地面付近が電飾で腐食して穴が明いてきたので一部を塩ビ製に交換するのに周辺部品も合わせて交換しました。
ホームセンターで探すとなかなか欲しい色が無かったりするのですが、通販で買えることがありがたい。

対象商品 : 75120026
2022-05-22
用途: 樋工事

住宅の樋工事の部品として購入しました。いい商品です。

対象商品 : 75120105
2021-01-18
用途: 古い貸家に付いている劣化等で割れた樋の交換
リアルター不動産業

注文から数日後で届いて助かりました。
地元にあるいくつかのホームセンターを回っても、Φ60タイプ(今の主流でしょうか?)しか取り扱いがなかったので、このΦ75がモノタロウで見つかってよかった。
今思えば、ホームセンターを走り回って探すより、こちらのサイトで検索してみるべきでした。
次回からは、まずモノタロウで検索してみようと思います。

対象商品 : 75120035
2021-09-30
用途: 雨樋の修繕
ファニーカスタム&サービス

一流メーカーの品ですので問題は無いでしょう。物のワリにちと高いですが選択肢が無いので仕方が無いですね。

1が参考にしています
対象商品 : 75120053
2017-12-05
用途: 古屋のDIYリフォーム時
サービス業

外壁塗装と同時に、雨樋も交換。
近所のホームセンターより安く調達できた。

対象商品 : 75120035
2017-07-05
用途: 天疎水配管
その他業種

水槽の合流部に使用しましたが問題なく使用できました。

対象商品 : 75120062
2016-03-11
用途: 立て樋の通気用
オールマリン

今まで空気の取り込みが無くオーバーフローしていた所、取り付けると問題が解決しました

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする