曜日別特売

回転エルボ

回転エルボ - Panasonic(パナソニック)回転エルボ - Panasonic(パナソニック)回転エルボ - Panasonic(パナソニック)回転エルボ - Panasonic(パナソニック)回転エルボ - Panasonic(パナソニック)回転エルボ - Panasonic(パナソニック)回転エルボ - Panasonic(パナソニック)回転エルボ - Panasonic(パナソニック)
(10件のレビュー)
種類エルボ曲り角度90~180°内容量1個
全11種類を絞り込む
サイズ
適合サイズ
11種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
適合サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75120446KQ0536ミルクホワイト55(90°~180°)(たてとい)55
750
749
824(税込)
当日出荷
75120455KQ1536パールグレー(しろ)55(90°~180°)(たてとい)55
750
749
824(税込)
4日以内出荷
75120473KQ453655(90°~180°)(たてとい)55
750
749
824(税込)
4日以内出荷
返品不可
75120482KQ5536新茶55(90°~180°)(たてとい)55
750
749
824(税込)
当日出荷
75120491KQ0546ミルクホワイト60(90°~180°)(たてとい)60
920
919
1,011(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月21日
75120507KQ1546パールグレー(しろ)60(90°~180°)(たてとい)60
920
919
1,011(税込)
5日以内出荷
75120516KQ2546Jネズミ60(90°~180°)(たてとい)60
920
919
1,011(税込)
当日出荷
75120525KQ4546J60(90°~180°)(たてとい)60
920
919
1,011(税込)
4日以内出荷
返品不可
75120534KQ5546新茶60(90°~180°)(たてとい)60
920
919
1,011(税込)
当日出荷
75120543KQ6546ブラック60(90°~180°)(たてとい)60
920
919
1,011(税込)
当日出荷
75120464KQ2536ネズミ55(90°~180°)(たてとい)55
650
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75120464KQ253675120455KQ1536KQ2536 回転エルボ Panasonic(パナソニック) 75120455回転エルボPanasonic(パナソニック)1個
749
税込824
色違いの商品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-11
用途: 雨樋交換
製造業

ガルバリの雨樋が20年で竪樋の地面付近が電飾で腐食して穴が明いてきたので一部を塩ビ製に交換するのに周辺部品も合わせて交換しました。
ホームセンターで探すとなかなか欲しい色が無かったりするのですが、通販で買えることがありがたい。

2025-10-26
用途: カーポートの雨樋の排水管の延長
卸売・小売業

排水口から出た雨水がコンクリート面を痛めるようなので、排水口を道路まで延長するために購入しました。60サイズを買わなければいけないのに、間違って55サイズを買ってしまいましたが、取り付けはできたので防水テープで固定して使用しています。

対象商品 : 75120455
2022-07-14
用途: 竪樋の加工
建設業・工事業

55mmサイズのエルボがなかなか見つからなく、こちらでやっと見つけました。
直ぐに発送していただき助かりました。

対象商品 : 75120507
2022-05-22
用途: 樋工事

住宅の樋工事の部品として購入しました。いい商品です。

対象商品 : 75120525
2021-11-07
用途: 雨といパイプ固定
製造業

パイプの配管ズレ等に融通が利き安易に固定が出来ます。

対象商品 : 75120534
2020-08-13
用途: くるくる回ってぴったり設置
サービス業

うちの雨樋が固定釘からも柱へ水がいくようになり
危険なので
家から離して設置しました。
このジョイントはくるくる回ってくれるので私の思うように
設置できました。よく考えられた商品ですね。

対象商品 : 75120534
2019-10-04
用途: 破損した雨樋の補修

二階ベランダの水を流すための水平部分のパイプが破損したことから購入しました。両端の所定箇所にきっちり繋がるよう角度が自在に変えることができたので綺麗に仕上がりました。

対象商品 : 75120455
2018-03-19
用途: 1階テラスを屋根のあるベランダにDIY、追加の雨樋設置
日本ステージ株式会社

縦トユをできる限り壁面に近づけた状態にしたかったので、
斜め移動の微調整に非常に便利だった

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする