曜日別特売

軒とい(PC50) 3600mm

軒とい(PC50) 3600mm - Panasonic(パナソニック)軒とい(PC50) 3600mm - Panasonic(パナソニック)軒とい(PC50) 3600mm - Panasonic(パナソニック)軒とい(PC50) 3600mm - Panasonic(パナソニック)
(11件のレビュー)
サイズ(軒とい)PC50全長(mm)3600種類軒とい内容量1本
注意
※配送先に4t車が進入可能でない場合、納入をお断りする場合がございます。あらかじめご確認ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75122013MQC01303600ミルクホワイト
5,940
5,798
6,378(税込)
当日出荷
車上渡し
75122022MQC11303600パールグレー(しろ)
5,940
5,798
6,378(税込)
欠品中
車上渡し
出荷予定:2026年3月27日
75122031MQC5130T3600新茶
5,940
5,798
6,378(税込)
当日出荷
車上渡し
75122047MQC6130T3600ブラック
5,940
5,798
6,378(税込)
当日出荷
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75122047
2022-04-23
用途: 雪で壊れたので交換
サービス業

雪で壊れて修理の見積もりを出してもらう為みてもらったら この雨樋は廃盤になってて こっちの雨樋の方がいいと勧めてくれた見積もりは工賃含めて20万を超えてました。こちらで諦め半分探してみたら同じ物があり自分で取り付ける事にしました。
長くても意外と軽く取付も思ってたより簡単にいきました。
モノタロウで探してみて本当に良かったです。ありがとうございました。

対象商品 : 75122013
2020-12-18
用途: 軒とい
株式会社フレスコ建設業・工事業

必要な時に必要分だけ発注でき、すぐに配送していただけて、とても助かりました。
パーツがそろっており、屋根勾配に合わせた施工ができる。施工もしやすく、美観的にも気にも良い商品だと思います。
DIYで施工。

1が参考にしています
対象商品 : 75122013
2019-07-15
用途: 既存住宅への雨樋の増設
サービス業

近場のホームセンターでは売っていない色だし、長物なのに自宅まで配達して頂けるのが嬉しい!

1が参考にしています
対象商品 : 75122013
2018-08-07
用途: 住居の増設

長尺もにもかかわらずまた少ない数量でも、品質、納品スピード最高です!

対象商品 : 75122013
2018-02-19
用途: ガレージで使用

中にはちゃんと金属も入っておりとても丈夫です!
これなら、雪がたまったとしても、きっと大丈夫なはず。。。
四角く、色の白い軒といで、3mを超えるものは、
ホームセンターで売っていても車などでは運べないので、
こういう時に、運んでくれるのは本当助かります。

3が参考にしています
対象商品 : 75122013
2017-07-31
用途:
建設業・工事業

ホームセンターには、ミルクホワイトの品揃えがなかったので、助かりました。

対象商品 : 75122031
2018-05-24
用途: 修理

このサイズは近くのホームセンターに無かったの助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 75122031
2017-07-14
用途: 駐輪場の雨どいとして

こんなに長いものを、別料金を取ることも無く、よくぞ発送して下さったと感心しております。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする