ユニパック(チャック付ポリ袋) 0.04mm

ユニパック(チャック付ポリ袋) 0.04mm - セイニチ(生産日本社)

輪ゴムもホッチキスも不要!
チャックで安定密封。折りたたんだタオルがピッタリ入る横長サイズです。

用途タオル・小物入れに。材質ポリエチレン見出し枠なし適合規格食品衛生法適合乳白仕様スタンダードタイプ幅(mm)200厚さ(mm)0.04高さ(mm)140(チャック下)種類チャック付ポリ袋入数(枚)4000耐熱温度(℃)60耐冷温度(℃)-30内容量1ケース(4000枚)
注意
※液体には使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
厚さ(mm)
材質
見出し枠
適合規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75138305T-4200140(チャック下)0.04ポリエチレンなし食品衛生法適合
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする