セイニチ(生産日本社)
ユニパック(チャック付ポリ袋) 0.08mm
輪ゴムもホッチキスも不要!
チャックで安定密封。折りたたんだタオルがピッタリ入る横長サイズです。
用途
タオル・小物入れに。
仕様
スタンダードタイプ
色
乳白
種類
チャック付ポリ袋
入数(枚)
1600
耐熱温度(℃)
60
耐冷温度(℃)
-30
内容量
1ケース(1600枚)
注意
※液体には使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
見出し枠
適合規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75138323
TR-8
ポリエチレン
0.08
220
150(チャック下)
なし
食品衛生法適合
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください