セイニチ(生産日本社)
ユニパックSS(チャック付ポリ袋)ストロングタイプ
ユニパックのフィルム・シール強化タイプです。チャック上にはミシン目が付いています。(天閉じ底開き形態)
用途
冷凍食品・粒状製品に。
色
透明
種類
チャック付ポリ袋
注意
※底開きの為ご使用の際はシール機が必要です。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
見出し枠
適合規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75138551
SSG-8
1ケース(2500枚)
ポリエチレン(2層構成)
0.08
140
200(チャック下)
なし
食品衛生法適合
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75138567
SSH-8
1ケース(1700枚)
ポリエチレン(2層構成)
0.08
170
240(チャック下)
なし
食品衛生法適合
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75138576
SSI-8
1ケース(1200枚)
ポリエチレン(2層構成)
0.08
200
280(チャック下)
なし
食品衛生法適合
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75138585
SSJ-8
1ケース(800枚)
ポリエチレン(2層構成)
0.08
240
340(チャック下)
なし
食品衛生法適合
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75138594
SSK-8
1ケース(700枚)
ポリエチレン(2層構成)
0.08
280
400(チャック下)
なし
食品衛生法適合
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください