曜日別特売

ユニハンディ(チャック付手さげ袋)0.06mm

ユニハンディ(チャック付手さげ袋)0.06mm - セイニチ(生産日本社)ユニハンディ(チャック付手さげ袋)0.06mm - セイニチ(生産日本社)ユニハンディ(チャック付手さげ袋)0.06mm - セイニチ(生産日本社)ユニハンディ(チャック付手さげ袋)0.06mm - セイニチ(生産日本社)ユニハンディ(チャック付手さげ袋)0.06mm - セイニチ(生産日本社)ユニハンディ(チャック付手さげ袋)0.06mm - セイニチ(生産日本社)ユニハンディ(チャック付手さげ袋)0.06mm - セイニチ(生産日本社)ユニハンディ(チャック付手さげ袋)0.06mm - セイニチ(生産日本社)

雨の日も中身を濡らしませんチャック上(手さげ部分)が本体より厚くなっています。持ち運びに便利です。

用途セット販売・持ち帰り用に。種類チャック付手さげ袋
注意
※液体には使用できません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品状態
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75138603H-61ケース(1200枚)-ポリエチレン(低密度ポリエチレン使用)0.06170240(チャック下)透明
オープン26,980
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
75138612I-61ケース(1000枚)-ポリエチレン(低密度ポリエチレン使用)0.06200280(チャック下)透明
オープン26,980
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
75138621J-61ケース(800枚)-ポリエチレン(低密度ポリエチレン使用)0.06240340(チャック下)透明
オープン26,980
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
75138637K-61ケース(600枚)-ポリエチレン(低密度ポリエチレン使用)0.06280400(チャック下)透明
オープン24,980
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
75138646L-61ケース(400枚)-ポリエチレン(低密度ポリエチレン使用)0.06340480(チャック下)透明
オープン21,980
21,980
24,178(税込)
当日出荷
13857868H-6【ワケあり】1ケース(1200枚)※理由あり(未使用・開封済み)ポリエチレン(低密度ポリエチレン使用)0.06170240(チャック下)透明
オープン26,980
21,980
アウトレット
24,178(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
70356916L-6【ワケあり】1ケース(400枚)※理由あり(未使用・パッケージ不良)ポリエチレン(低密度ポリエチレン使用)0.06340480(チャック下)透明
オープン21,980
17,980
アウトレット
19,778(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする