曜日別特売

機内持込みユニパック(大)

機内持込みユニパック(大) - セイニチ(生産日本社)

国際線旅客機の客室に制限された量の液体物を持ち込む為専用のチャック袋です。

用途液体の入った容器入れに。材質ポリエチレン見出し枠なし透明幅(mm)197厚さ(mm)0.06高さ(mm)197(チャック下)種類チャック付ポリ袋入数(枚)2000内容量1ケース(2000枚)
注意
※液体には使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
厚さ(mm)
材質
見出し枠
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75138691機内持込みユニ大197197(チャック下)0.06ポリエチレンなし
オープン
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする