セイニチ(生産日本社)
ラミジップ(底開き平袋バリアタイプ)
ガスバリアフィルムを使用したチャック袋です。脱酸素剤が使用できます。
用途
脱気包装用に。
色
透明
種類
チャック付ポリ袋
基材構成
バリアNY18/PE60
寸法(チャック上)(mm)
20
注意
※液体には使用できません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
幅(mm)
高さ(mm)
見出し枠
適合規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75138707
BY-F
1ケース(2500枚)
バリアNY/PE
120
170(チャック下)
なし
食品衛生法適合
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75138716
BY-G
1ケース(1700枚)
バリアNY/PE
140
200(チャック下)
なし
食品衛生法適合
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75138725
BY-H
1ケース(1300枚)
バリアNY/PE
170
240(チャック下)
なし
食品衛生法適合
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75138734
BY-I
1ケース(800枚)
バリアNY/PE
200
280(チャック下)
なし
食品衛生法適合
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75138743
BY-J
1ケース(700枚)
バリアNY/PE
240
340(チャック下)
なし
食品衛生法適合
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください