セイニチ(生産日本社)
ラミジップ(ワイドボックスタイプ)
サイドガゼット付のチャック袋です。チャックは袋幅いっぱいに開閉出来ますので内容品の出し入れに便利です。
用途
お米、肥料等に。
色
透明
種類
チャック付ポリ袋
寸法(チャック上)(mm)
32
注意
※液体には使用できません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
幅(mm)
高さ(mm)
見出し枠
適合規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75138752
WB-15
1ケース(600枚)
NY/PE
150
250(チャック下)
なし
食品衛生法適合
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75138761
WB-17
1ケース(500枚)
NY/PE
170
300(チャック下)
なし
食品衛生法適合
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください