セイニチ(生産日本社)
ジップメール(チャック付封筒)
封筒の内側にチャックが付いているのでお金を落とす心配がありません。
用途
月謝・集金用に。
種類
チャック付封筒
入数(枚)
1500
寸法(チャック上)(mm)
15
内容量
1ケース(1500枚)
注意
※液体には使用できません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
高さ(mm)
見出し枠
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75138795
ジップメール (ブルー)
クラフト紙/PE
120
195(チャック下)
なし
ブルー
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75138804
ジップメール (ウグイス)
クラフト紙/PE
120
195(チャック下)
なし
ウグイス
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください