ラミジップ ウォーターバッグ(外袋入り)

ラミジップ ウォーターバッグ(外袋入り) - セイニチ(生産日本社)

チャックの付いた携帯用水袋です。手さげ式で持ち運びも便利です。使わない時は折りたたみ、軽くてかさばりません。

用途レジャー用に災害時・非常用の備えに。寸法(mm)60(底ガゼット)透明種類チャック付ポリ袋入数(枚)100基材構成NY15/PE20/BPE180寸法(チャック上)(mm)52内容量1ケース(100枚)
注意
※チャックは中の水を外部のゴミなどから守る為のものですので水漏れにご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
高さ(mm)
見出し枠
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75138813ウォーターバッグ(外袋入り)NY/PE270220(チャック下)なし
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする