セイニチ(生産日本社)
ラミグリップ(底開き平袋タイプ)
透明性・防湿性の高いチャック付ラミネート袋です。
用途
乾菓子・乾物に。
色
透明
種類
チャック付ラミネート袋
基材構成
OP25/CP30
寸法(チャック上)(mm)
20
注意
※重量物には使用できません。底開きの為ご使用の際はシール機が必要です。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
幅(mm)
高さ(mm)
見出し枠
適合規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75138822
OP-E
1ケース(3500枚)
OP/CP
100
140(チャック下)
なし
食品衛生法適合
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75138831
OP-F
1ケース(2500枚)
OP/CP
120
170(チャック下)
なし
食品衛生法適合
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75138847
OP-G
1ケース(2000枚)
OP/CP
140
200(チャック下)
なし
食品衛生法適合
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75138856
OP-H
1ケース(1500枚)
OP/CP
170
240(チャック下)
なし
食品衛生法適合
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月24日
75138865
OP-I
1ケース(1100枚)
OP/CP
200
280(チャック下)
なし
食品衛生法適合
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75138874
OP-J
1ケース(800枚)
OP/CP
240
340(チャック下)
なし
食品衛生法適合
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください