セイニチ(生産日本社)
ラミグリップ(Kコート底開き平袋タイプ)
Kコートを使用したバリア性にすぐれたチャック付ラミネート袋です。静防タイプのフィルムを使用してます。
用途
ハーブ・乾物に。
色
透明
種類
チャック付ラミネート袋
基材構成
KOP20(静防)/PE15/CP40(静防)
寸法(チャック上)(mm)
20
注意
※重量物には使用できません。底開きの為ご使用の際はシール機が必要です。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
幅(mm)
高さ(mm)
見出し枠
適合規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75138883
KP-E
1ケース(3500枚)
KOP/PE/CP
100
140(チャック下)
なし
食品衛生法適合
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75138892
KP-F
1ケース(2500枚)
KOP/PE/CP
120
170(チャック下)
なし
食品衛生法適合
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75138901
KP-G
1ケース(2000枚)
KOP/PE/CP
140
200(チャック下)
なし
食品衛生法適合
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75138917
KP-H
1ケース(1500枚)
KOP/PE/CP
170
240(チャック下)
なし
食品衛生法適合
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75138926
KP-I
1ケース(1100枚)
KOP/PE/CP
200
280(チャック下)
なし
食品衛生法適合
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75138935
KP-J
1ケース(800枚)
KOP/PE/CP
240
340(チャック下)
なし
食品衛生法適合
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください