ラミグリップ(透明蒸着底開き平袋タイプ)

ラミグリップ(透明蒸着底開き平袋タイプ) - セイニチ(生産日本社)ラミグリップ(透明蒸着底開き平袋タイプ) - セイニチ(生産日本社)ラミグリップ(透明蒸着底開き平袋タイプ) - セイニチ(生産日本社)ラミグリップ(透明蒸着底開き平袋タイプ) - セイニチ(生産日本社)ラミグリップ(透明蒸着底開き平袋タイプ) - セイニチ(生産日本社)ラミグリップ(透明蒸着底開き平袋タイプ) - セイニチ(生産日本社)

ガス・水蒸気に対してハイバリア性のチャック付ラミネート袋です。

用途ハーブ・乾物に。透明種類チャック付ラミネート袋基材構成透明蒸着PET12/PE20/CP40寸法(チャック上)(mm)20
注意
※重量物には使用できません。底開きの為ご使用の際はシール機が必要です。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
幅(mm)
高さ(mm)
見出し枠
適合規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75138944VP-E1ケース(3500枚)透明蒸着PET/PE/CP100140(チャック下)なし食品衛生法適合
オープン
70,980
78,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
75138953VP-F1ケース(2500枚)透明蒸着PET/PE/CP120170(チャック下)なし食品衛生法適合
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
75138962VP-G1ケース(2000枚)透明蒸着PET/PE/CP140200(チャック下)なし食品衛生法適合
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
75138971VP-H1ケース(1500枚)透明蒸着PET/PE/CP170240(チャック下)なし食品衛生法適合
オープン
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
75138987VP-I1ケース(1100枚)透明蒸着PET/PE/CP200280(チャック下)なし食品衛生法適合
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
75138996VP-J1ケース(800枚)透明蒸着PET/PE/CP240340(チャック下)なし食品衛生法適合
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする