セイニチ(生産日本社)
ラミグリップ(底開き静防平袋タイプ)
全形の板海苔が入る大きさのチャック付ラミネート袋です。静防タイプのフィルムを使用しております。
用途
海苔入れに。
色
透明
種類
チャック付ラミネート袋
入数(枚)
1000
基材構成
OP25(静防)/CP30(静防)
寸法(チャック上)(mm)
20
内容量
1ケース(1000枚)
注意
※底開きの為ご使用の際はシール機が必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
高さ(mm)
見出し枠
適合規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75139005
OPCP-TN
静防OP/静防CP
240
270(チャック下)
なし
食品衛生法適合
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください