セイニチ(生産日本社)
ラミグリップ LGタイプ
サイド溶断シール・天開きのチャック付ラミネート袋です。
用途
乾物・衣類入れに。
色
透明
種類
チャック付ラミネート袋
基材構成
OP25/CP30
寸法(チャック上)(mm)
20
注意
※液体には使用できません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
幅(mm)
高さ(mm)
見出し枠
適合規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75139014
LG-F
1ケース(2500枚)
OP/CP
120
170(チャック下)
なし
食品衛生法適合
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75139023
LG-G
1ケース(2000枚)
OP/CP
140
200(チャック下)
なし
食品衛生法適合
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75139032
LG-H
1ケース(1500枚)
OP/CP
170
240(チャック下)
なし
食品衛生法適合
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75139041
LG-I
1ケース(1100枚)
OP/CP
200
280(チャック下)
なし
食品衛生法適合
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75139057
LG-J
1ケース(800枚)
OP/CP
240
340(チャック下)
なし
食品衛生法適合
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75139066
LG-K
1ケース(600枚)
OP/CP
280
400(チャック下)
なし
食品衛生法適合
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください