セイニチ(生産日本社)
ラミグリップ(スタンドタイプ)
Kコートを使用したバリア性にすぐれたチャック付ラミネート袋です。静防タイプのフィルムを使用してます。
用途
ハーブ・乾物に。
色
透明
種類
チャック付ラミネート袋
基材構成
KOP20/PE15/CP40
寸法(チャック上)(mm)
34
注意
※重量物には使用できません。底開きの為ご使用の際はシール機が必要です。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
幅(mm)
高さ(mm)
見出し枠
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75139154
OP-9
1ケース(3000枚)
OP/CP
90
115(チャック下)
なし
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75139163
OP-10
1ケース(2200枚)
OP/CP
100
160(チャック下)
なし
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75139172
OP-12
1ケース(2000枚)
OP/CP
120
180(チャック下)
なし
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75139181
OP-14
1ケース(1500枚)
OP/CP
140
200(チャック下)
なし
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75139197
OP-16
1ケース(1200枚)
OP/CP
160
230(チャック下)
なし
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください