曜日別特売

チップ CNMG-38

チップ CNMG-38 - タンガロイ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
材質
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31336166CNMG120408-38 T9215---T9215ひし形穴つき80°
11,000
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
17954098CNMG120408-38 AH72512.904.76AH72580°ひし形
11,000
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
57956315CNMG120404-38 GH33012.904.76GH330ひし形80°
11,000
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
57957487CNMG120408-38 GH33012.904.76GH330ひし形80°
11,000
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
48840346CNMG120408-38 T911512.904.76T9115ひし形80°
9,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48840346CNMG120408-38 T911531336166CNMG120408-38 T9215CNMG120408-38 T9115 チップ CNMG-38 タンガロイ 31336166チップ CNMG-38タンガロイ1箱(10個)
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする