曜日別特売

チップ DCGW-DIA

チップ DCGW-DIA - タンガロイ
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04743006DCGW11T304-DIA DX14011.63.970.4DX1409.525
13,900
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04742945DCGW070202-DIA DX1407.82.380.2DX1406.35
13,700
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
57966045DCGW070200-DIA DX1407.82.380.03DX1406.35
13,700
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
57966063DCGW070202-DIA DX1207.82.380.2DX1206.35
13,700
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
57966106DCGW070204-DIA DX1407.82.380.4DX1406.35
13,700
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
57966115DCGW11T302-DIA DX14011.63.970.2DX1409.525
13,900
11,980
13,178(税込)
当日出荷
57966151DCGW11T308-DIA DX14011.63.970.8DX1409.525
13,900
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする