曜日別特売

延長ケーブル

延長ケーブル - タイカツ延長ケーブル - タイカツ延長ケーブル - タイカツ延長ケーブル - タイカツ
(13件のレビュー)

コンセント個数は1個です。
1200Wまで使用可能です。

コード長さ(m)10電線仕様-種別VCT使用場所屋内タイプ屋内用定格電圧(V)125コンセント個数1定格電流(A)12電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)0.75内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75140703黒10m
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
75140712黄10m
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75140712
2025-04-24
用途: 芝刈り 使用
鈴木住宅

普通かな 問題有りません。
耐久性は、様子見てみたいと思います。
敢えて言えば、思っていたより、コードが太いかな。太いと、耐久性は良いと思うが、重くなるのが欠点かな。

対象商品 : 75140712
2023-06-12
用途: 日曜大工
電気・ガス・熱供給・水道業

商品の使用上による安全・安心感は、評価に値し大変満足です。

対象商品 : 75140703
2022-06-29
用途: 職場
その他業種

大会議室で使用するのに購入しました。今までのはしまうのも取り出すのもコードが硬くて不便でしたが、この商品は輪にしてしまってもコードが弾力があるので大変使いやすく購入して本当に良かったです。以前使用していた製品は硬くて切れ目が出来てしまい危険を感じていたので、この商品に出会えて良かったです。毎日使っております。

1が参考にしています
対象商品 : 75140703
2022-08-15
用途: 草刈り
FP研究所

草刈機の臨時延長コードとして使用してます。同じタイプの20Mは絡まると直すのが大変ですが、このコードは重宝してます!

対象商品 : 75140712
2022-01-27
用途: トレイルカメラ用、延長コードに使用。

トレイルカメラの延長コードに使用しました。コード自体柔らかく、取り扱いは楽でした。8Mの物を探してましたが(長くてもいいか~)と思い購入。結果丁度ピッタリサイズでした。

対象商品 : 75140703
2021-10-28
用途: 清掃作業時
製造業

掃除機の延長ケーブルとして購入しました。取り回しが楽で満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 75140712
2021-10-15
用途: 生垣剪定

今まで使っていたものとほぼ同じ製品でした。材質が柔らかで取り扱いが楽でした。

対象商品 : 75140703
2021-06-25
用途: 屋外の作業

ケーブルが柔らかくて非常に使いやすいです。追加で購入したいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする