曜日別特売
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
チップ長さ(mm)
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75391294U4170G031箱(2個)71WTCX(M)(L)-3504、WT3500-(S)(M)(L)D
6,780
6,698
7,368(税込)
当日出荷
75391303U4167G031箱(2個)79WTCX(M)(L)-3503、WTCMX-4301、WT3510-(S)(M)(L)D、WT3520(S)(M)(L)D
6,780
6,698
7,368(税込)
当日出荷
75391312U4173G211箱(2個)90WT5000-SD、WT5000-MD、WT5000-LD
6,780
6,698
7,368(税込)
当日出荷
21040506U4167G031セット(4個)79WTCX(M)(L)-3503、WTCMX-4301、WT3510-(S)(M)(L)D、WT3520(S)(M)(L)D
13,560
12,980
14,278(税込)
当日出荷
21040515U4167G031セット(10個)79WTCX(M)(L)-3503、WTCMX-4301、WT3510-(S)(M)(L)D、WT3520(S)(M)(L)D
33,900
24,980
27,478(税込)
当日出荷
21040585U4170G031セット(4個)71WTCX(M)(L)-3504、WT3500-(S)(M)(L)D
13,560
10,980
12,078(税込)
当日出荷
21040594U4170G031セット(10個)71WTCX(M)(L)-3504、WT3500-(S)(M)(L)D
33,900
24,980
27,478(税込)
当日出荷
21040734U4173G211セット(4個)90WT5000-SD、WT5000-MD、WT5000-LD
13,560
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
21040750U4173G211セット(10個)90WT5000-SD、WT5000-MD、WT5000-LD
33,900
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75391294
2021-05-24
用途: 溶接機の補修用
農・林・水産業

チップとのネジ山が舐めてしまい購入。チップが斜めになっていたので、センタリングもするようになり、アークが安定した。ただ高いので、もう少し安くして欲しい。そう簡単に壊れるものでないので、1個入り希望。

1が参考にしています
対象商品 : 75391294
2019-12-05
用途: 半自動溶接トーチのメンテナンス

チップボディーから一式メンテナンスすると、新しい使い心地になります。

対象商品 : 75391303
2018-02-02
用途: 修理に
有限会社立森工作所製造業

修理部品なのでしょうがないのでしょうが、値段が高かった、

対象商品 : 75391303
2016-05-23
用途: Co2溶接
製造業

モンキーレンチで回せなくなってしまいました。困った困った。

対象商品 : 75391294
2015-12-23
用途: 鈑金溶接

純正品としての規格,期待度がもてる。

対象商品 : 75391303
2014-02-03
用途: 鉄工

二本入りなので、予備として確保できて緊急の時安心してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

CO2溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする